ワイン用紙袋

ワイン用紙袋 - ヤマニパッケージワイン用紙袋 - ヤマニパッケージワイン用紙袋 - ヤマニパッケージワイン用紙袋 - ヤマニパッケージワイン用紙袋 - ヤマニパッケージワイン用紙袋 - ヤマニパッケージ
(2件のレビュー)

720mL瓶×1本用紙袋 和洋酒兼用で使用出来ます。プレゼント用の必須アイテム。

寸法(mm)120×85×390タイプ720mL1本種別お酒用手提袋内容量1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27689945YW-1クラフト40
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
27689954YW-2ワイン40
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
27689963YW-3グリーン40
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
27689979YW-4マット赤48
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27689988YW-5マット黒48
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27689997YW-8マット紺48
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27689954
2025-11-12
用途: 贈答用
国分グループ本社株式会社卸売・小売業

ワインの袋に関しては特に不満に思う点はないです。価格訴求品を販売して下さい。

2025-01-06
用途: 手土産
卸売・小売業

しっかりしていて、手土産でワインや日本酒を梱包するのに最適です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする