曜日別特売

手提袋 ワイン1本入箱用

手提袋 ワイン1本入箱用 - ヤマニパッケージ

720mL1本 カブセ箱が入る手提袋。

仕様未晒120g/m2 スピンドル紐種別お酒用手提袋寸法(mm)幅140×マチ110×高420質量(g)48タイプ720mL1本内容量1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27690006YW-10
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする