曜日別特売

ワイン1本用手提袋

ワイン1本用手提袋 - ヤマニパッケージワイン1本用手提袋 - ヤマニパッケージ

レギュラーワイン瓶×1本用紙袋 プレゼント用の必須アイテム。PP貼で強度UP

仕様コート紙+PP貼 スピンドル紐種別お酒用手提袋質量(g)48タイプレギュラーワイン1本内容量1ケース(100枚)
注意
※食品・飲料は付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27690015YW-13
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27690033YW-15グリーン
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
27690024YW-14レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27690024YW-1427689979YW-4YW-14 ワイン用紙袋 ヤマニパッケージ 27689979ワイン用紙袋ヤマニパッケージ1ケース(100枚)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする