曜日別特売
モノタロウ

ストレートドリル 高耐久

ストレートドリル 高耐久 - モノタロウストレートドリル 高耐久 - モノタロウストレートドリル 高耐久 - モノタロウストレートドリル 高耐久 - モノタロウストレートドリル 高耐久 - モノタロウストレートドリル 高耐久 - モノタロウストレートドリル 高耐久 - モノタロウストレートドリル 高耐久 - モノタロウ
(192件のレビュー)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
1本からご購入頂けます。
先端特殊加工で高寿命を実現!

用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク内容量1本
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
全121種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
121種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27912965OMSD-1.0118401
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27912974OMSD-1.11.120421.1
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27912983OMSD-1.21.220421.2
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27912999OMSD-1.31.322451.3
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913008OMSD-1.41.423481.4
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913017OMSD-1.51.523481.5
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913026OMSD-1.61.625501.6
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913035OMSD-1.71.725501.7
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913044OMSD-1.81.828521.8
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913053OMSD-1.91.928521.9
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913069OMSD-2.0229552
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913078OMSD-2.12.129552.1
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913087OMSD-2.22.233582.2
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913096OMSD-2.32.333582.3
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913105OMSD-2.42.435612.4
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913114OMSD-2.52.535612.5
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913123OMSD-2.62.637642.6
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913139OMSD-2.72.737642.7
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913148OMSD-2.82.839672.8
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913157OMSD-2.92.942712.9
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913166OMSD-3.0342713
97
107(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913175OMSD-3.13.142713.1
209
230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913184OMSD-3.23.242713.2
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913193OMSD-3.33.345733.3
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913209OMSD-3.43.445733.4
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913218OMSD-3.53.545733.5
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913227OMSD-3.63.648763.6
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913236OMSD-3.73.748763.7
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913245OMSD-3.83.848763.8
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913254OMSD-3.93.951793.9
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913263OMSD-4.0454834
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913279OMSD-4.14.154834.1
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913288OMSD-4.24.254834.2
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913297OMSD-4.34.354834.3
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913306OMSD-4.44.456864.4
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913315OMSD-4.54.556864.5
239
263(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913324OMSD-4.64.656864.6
259
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913333OMSD-4.74.759894.7
259
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913349OMSD-4.84.859894.8
259
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913358OMSD-4.94.962924.9
269
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913367OMSD-5.0562925
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913376OMSD-5.15.162925.1
309
340(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913385OMSD-5.25.264955.2
319
351(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913394OMSD-5.35.364955.3
349
384(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913403OMSD-5.45.464955.4
309
340(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913419OMSD-5.55.564955.5
319
351(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913428OMSD-5.65.667985.6
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913437OMSD-5.75.767985.7
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913446OMSD-5.85.867985.8
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27913455OMSD-5.95.967985.9
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:192
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: ステンレスステーの穴あけ
運輸・通信業

1/10㎜刻みのサイズが選べるので助かります。
勝手なイメージですが、金のチタンコートや
黒染めされたハイス鋼より、銀色のままの方が
切れや持ちが良い気がするので、こちらを選びました。
値段も安めですが、切削油をくれながらボール盤で
10数個の穴あけするには十分な商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 27913936
2026-01-20
用途: 絶妙な穴径が欲しい環境で使用
個人のお客様

絶妙な穴径が必要な環境下で使用しました。
価格的にも性能的にも良かったと思います。
入れ物もシンプルで良いしこの先ドリルで
購入するなら良い製品と感じました。

2026-01-20
用途: アルミ素材の穴あけ

値段が安いので複数本買ってガンガン穴あけに使っています。
問題なく綺麗に穴が開きます。

対象商品 : 27914067
2025-12-08
用途: 機械メンテ
サービス業

スナップスイッチなどの取付け穴加工
2回程3ミリ程度の板にしか使用していないが
良く切れる、刃こぼれも未だ反面食込みが強い
価格的には良い品

2026-03-08
用途: 安くて性能もよい先と思います。消耗品なので、またリピートいたします。
自動車・二輪車・自転車関連業

価格の割によく切れます。消耗品なので、またリピートいたします。

2026-02-25
用途: 壁掛けテレビの設置

外径サイズが1㎜単位で購入できるため正確な穴開けができました。

2025-08-08
用途: 鉄工に

とても良いです。緩衝材入りのプラケースに入っていて、現場に持っていく時も安心です。プラケースのシールに記載されている、ドリル太さの表示文字をもう少し大きくしていただきたいとは感じます。

2が参考にしています
2025-11-11
用途: 模型製作に使用
製造業

このシリーズのドリル刃は切れ足良く使いやすいので大変助かります。
値段も安くコスパが良いのでこれからもリピート購入したいと思っております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする