Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
パックでさらにお得です。
先端特殊加工で高寿命を実現!



この価格でこの性能はかなりお得です!
今後もリピートさせていただきます。
タジマのノコの面に全くキリの刃が立たなかった。キリを返品は面倒くさくて放置。他方、ホームセンターに行って「ステンレス用」と書いてあるキリを買って使ったら、何とか1個の穴を開けることが出来たが、2個めは最初ほどには切れなかった。まあそんな頻繁にキリを使うこともないから良しとしよう。
今後モノタロウさんでキリを買う場合、対象を色々載せている中に序でみたいに「ステンレス」があるのは買わないようにします。
ある程度、切れますが、ハンドで使う時はこねますので、よく折れます。こねなければ、問題ありません。
お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。
機械向けボルト・ナット等の焼き入れ鋼も容易に切削できる点が気に入っています。切れ味は比較的すぐに落ちてきますが、安価なのですぐ新品交換できるのが利点です。
機器取付ボルト穴を開ける際の下穴として、3ミリ厚の軟鋼に連続で10~20穴を開ける作業を数日しましたが、まだ研磨の必要はなさそうです。これならコスパは良いと思います。