USB Type Cハブ

USB Type Cハブ - サンワサプライUSB Type Cハブ - サンワサプライUSB Type Cハブ - サンワサプライUSB Type Cハブ - サンワサプライUSB Type Cハブ - サンワサプライ
(1件のレビュー)

Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB_Aポートが3個付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。
USB3.1_Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
USB_PD対応でUSB_Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。

ポート数4ケーブル長(cm)15ブラック質量(g)約42対応OSWindows_10、8.1、8、7、macOS_10.12~10.13、MacOS_X_10.10~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×33×10.5対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple_Macシリーズ電源供給方式バスパワーアズワン品番64-0903-74インターフェイスUSB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)供給電流(mA)最大850(全4ポート合計)通信速度5Gbps(USB3.1_Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB_Type-Cコネクタ_オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.1_Gen1(USB3.0)_Aコネクタ_メス×3、USB_Type-Cコネクタ_メス×1内容量1個
注意
※本製品の最大転送速度はUSB3.1_Gen1(5Gbps)[理論値]になります。
※本製品はUSB3.1_Gen1に対応しておりますがUSB3.1_Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品のUSB_AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。
※本製品はUSBハブですが、すべてのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27694486USB-3TCH8BK
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27694486
2021-06-16
用途: 周辺機器を複数活用したい時
サービス業

ケーブル長や薄さに満足しています。また、USB-Cも2.0も接続できる点が気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする