サンワサプライ
USB2.0ハブ
ポート数
4
ケーブル長(cm)
6
電源供給方式
バスパワー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェイス
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27694513
USB-2H416BK
-
ブラック
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
27694529
USB-2H416W
USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
ホワイト
¥
1,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください