曜日別特売

USB3.1 Gen1 4ポートハブ

USB3.1 Gen1 4ポートハブ - サンワサプライ

USB_3.1_Gen1(USB_3.0)4ポートのUSBハブです。
マグネット付きでしっかり固定できます。超コンパクトサイズです。
USB_3.1_Gen1(USB_3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。

ポート数4ケーブル長(cm)50ケーブル長(m)0.5対応OSWindows_10、8.1、8、7、macOS_10.12~10.13、MacOS_X_10.10~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×35×14対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple_MacシリーズUSBポート数4インターフェイスUSB仕様 Ver. 3.1 Gen1(USB 3.0)準拠(USB Ver. 2.0/1.1上位互換)供給電流(mA)最大900(1ポートあたり)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver. 3.1 Gen1(USB 3.0)準拠(USB Ver. 2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)マイクロBコネクタ メス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ メス×4内容量1個
注意
※USB_2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。_
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。_
※本製品はUSB_3.1_Gen1(USB_3.0)規格に対応しておりますがUSB_3.1_Gen1(USB_3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電源供給方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27694556USB-3H418BK約30(本体のみ)セルフパワー/バスパワー
6,000
取扱い終了
代替品有
27694547USB-3H417BK約30バスパワー
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27694556USB-3H418BK21126999USB-3H418BKNUSB-3H418BK USBハブ サンワサプライ 21126999USBハブサンワサプライ1個
5,998
税込6,598
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする