カテゴリ6AフラットLANケーブル

カテゴリ6AフラットLANケーブル - サンワサプライカテゴリ6AフラットLANケーブル - サンワサプライカテゴリ6AフラットLANケーブル - サンワサプライカテゴリ6AフラットLANケーブル - サンワサプライカテゴリ6AフラットLANケーブル - サンワサプライカテゴリ6AフラットLANケーブル - サンワサプライカテゴリ6AフラットLANケーブル - サンワサプライカテゴリ6AフラットLANケーブル - サンワサプライ
(1件のレビュー)

エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzです。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。
薄さ1.4mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。
屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。
プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。

コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル径(Φmm)1.4×6伝送帯域(MHz)500ケーブルタイプフラット内容量1本
注意
※ギガビット機器については、接続する他の機器・ケーブル全てギガビットに対応する必要があります。
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27694958KB-FL6A-005BLCAT6A0.51.4×6ブルーストレート結線より線(撚線)32
960
619
681(税込)
当日出荷
27694967KB-FL6A-005WCAT6A0.51.4×6ホワイトストレート結線より線(撚線)32
960
619
681(税込)
当日出荷
27694976KB-FL6A-01BLCAT6A11.4×6ブルーストレート結線より線(撚線)32
1,100
719
791(税込)
当日出荷
27694985KB-FL6A-01WCAT6A11.4×6ホワイトストレート結線より線(撚線)32
1,100
719
791(税込)
当日出荷
27694994KB-FL6A-02BLCAT6A21.4×6ブルーストレート結線より線(撚線)32
1,260
819
901(税込)
当日出荷
27695003KB-FL6A-02WCAT6A21.4×6ホワイトストレート結線より線(撚線)32
1,260
819
901(税込)
当日出荷
27695019KB-FL6A-03BLCAT6A31.4×6ブルーストレート結線より線(撚線)32
1,660
1,098
1,208(税込)
当日出荷
27695028KB-FL6A-03WCAT6A31.4×6ホワイトストレート結線より線(撚線)32
1,660
1,098
1,208(税込)
当日出荷
27695037KB-FL6A-05BLCAT6A51.4×6ブルーストレート結線より線(撚線)32
2,060
1,398
1,538(税込)
当日出荷
27695046KB-FL6A-05WCAT6A51.4×6ホワイトストレート結線より線(撚線)32
2,060
1,398
1,538(税込)
当日出荷
27695055KB-FL6A-07BLCAT6A71.4×6ブルーストレート結線より線(撚線)32
2,600
1,698
1,868(税込)
当日出荷
27695064KB-FL6A-10BLCAT6A101.4×6ブルーストレート結線より線(撚線)32
3,200
2,098
2,308(税込)
当日出荷
27695073KB-FL6A-15BLCAT6A15-ブルーストレート結線より線(撚線)32
4,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27695046
2019-09-13
用途: PCの高速化に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

CAT6Aは、高速化に効果がある。家族皆、速くなったと驚いている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする