日本メカケミカル
油性防錆剤
銅及び銅合金の防錆・変色防止に効果大。浸漬又はスプレー噴霧
安定した不活性化合物であり人体に安全です。
用途
銅及び銅合金の防錆
仕様
極薄軟質油膜:1~2μm以下、低動粘度:4cSt以下
色
淡黄色透明
容量(L)
18
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
保持期間
防錆:約3ヶ月
内容量
1缶(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27695886
CP-CU-18
オープン
¥
23,980
¥26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください