コニシ
紙工用ボンドB1
接着層強靱で柔軟性。
用途
無線綴じ製本、製本各部の接着
主な用途
紙
成分
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
寸法(幅W×奥行D)(mm)
162×198
容量(kg)
3
包装
ポリ缶
pH
4.5~7.0
不揮発分
48.0~51.0%
粘度(mPa・s)
9000~19000
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27695895
-
1箱(3kg×6本)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
66959518
#41947
1缶
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください