落下防止ソケット

落下防止ソケット - trad落下防止ソケット - trad落下防止ソケット - trad落下防止ソケット - trad

ビットが折れても落下・紛失しない新しい機構「ブレイクポイントPAT.」を採用した便利なソケット。高所作業も安全に行えます。
オーバートルクで必要以上に力が加えらえると、必ずカバー内の「ブレイクポイント」で折れ、「ストッパーコイル」でソケット本体が抜け落ちない機構(PAT.)になっています。
国内で販売されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに取付可能です。
パーツやアタッチメントを必要としない分、軽くて邪魔にならない為、作業効率もアップします。
ソケット部は2面幅の交差9/100m/m(DIN西独規格内)の高品質、安心してご使用になれます。
ナットに素早く入り易い、強力な締め付けが可能な12角ソケット。

材質ソケット部:CR-V鋼、六角軸部:NKD-1(特殊焼入硬度HRC59.5°~60°)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27699903RBS-1717100本体:105×23×23
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
27699919RBS-1919105本体:105×25×25
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
27699928RBS-2121115本体:105×27×27
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
27699937RBS-2424155本体:105×30×.30
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする