曜日別特売

パワーニッパー

パワーニッパー - trad
(3件のレビュー)

支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!

寸法(mm)150材質クロームバナジウム鋼全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:2.0刃部硬度HRC58±2仕上処理焼入(完全熱処理)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27700086TPN-150
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: 様々な仕事

グリップは滑りにくく、切れ味もとても良かったです。

対象商品 : 27700086
2021-06-21
用途: 日曜大工、趣味での電気工作に使用します。
農・林・水産業

鉄線も切れるニッパーが欲しくて購入しました。
購入前には気が付きませんでしたが簡単な圧着工具が付いていました。重宝しそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 27700086
2023-09-09
用途: 支点が違うに魅かれて
株式会社川田商会 協栄自工

支点をオフセットしているので軽い力で切れるという言葉に魅かれました。
実際にタイラップを切ってみても特別違いは感じられませんでした。
タイラップなら、つかめるニッパーの方が切れは良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする