trad
36pcs.電動ビットセット
機能性とデザイン性を極めた充実の入組み
リブ加工による強度を持たせたアルミ軽量ケース
さまざまな締め付け・ゆるめ作業に対応できるコンパクトセット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27700129
LT-36
片頭
ビット:S2(パネ鋼材)、ソケットアダプター:CR-V、ビットアダプター:ステンレス、ケース/外側:アルミニウム、ケース/内側:ABS
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください