trad
43pcs.精密ビットセット
機能性とデザイン性を極めた充実の入組み
リブ加工による強度を持たせたアルミ軽量ケース
メガネの調整・プラモデルの組立てに
PC関連精密機器のメンテナンスに
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27700138
LT-43
片頭
ビット:S2(パネ鋼材)、ドライバー/先端部:ステンレス、ドライバー/ハンドル部:PP+TPR、ケース/外側:アルミニウム、ケース/内側:ABS
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください