trad
六角ビットセット(7種)
機能性とデザイン性を極めた充実の入組み
収納に便利なホルダー付
六角ネジ用締め・ゆるめ作業に
付属品
アダプター付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
両頭機能
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27700269
THH1
2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0
片頭
ビット部:S2、HBS差込口:CR-V、アダプター:CR-V、ホルダー(フック部):ABS、ホルダー(ビット差込部):ニッケルメッキ、ホルダー(レール部):クロムメッキ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください