バキュームリフター

バキュームリフター - H&Hバキュームリフター - H&H
(13件のレビュー)

簡単取付け!
取っ手のない物の移動に!
スチール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。

質量(g)270耐荷重(kg)約20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×120×100内容量1個
注意
※表面にオイルやグリース油がついている物には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27700524VL-2
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-26
用途: NBOX JF1 割れフロントガラス交換
建設業・工事業

ガラスにRが付いてるので吸着するか気になってましたが、問題ない
吸着力でした。

対象商品 : 27700524
2023-12-23
用途: JB23レストアで使用
廣谷木工製造業

JB23レストアで使用フロントガラス交換で使用 強力で良い商品と思います、板金で引っ張る作業にも利用しています

対象商品 : 27700524
2023-08-08
用途: テーブルのガラスを持ち上げて内側を掃除するため。
卸売・小売業

もっと高い価格でないと不安でしたが、これ十分ことが足りました。
コストパフォーマンスが高いです。
みなさんにお勧めします。

対象商品 : 27700524
2023-07-26
用途: ガラス交換
Red Car pit自動車・二輪車・自転車関連業

安くて、普通に使いやすくサイズも感ちょうど良いと思う。

対象商品 : 27700524
2023-07-07
用途: ガラスにテーブルの天板を引き上げるのに使用
製造業

非常に満足です
吸引力も抜群で価格とのバランスも最高

対象商品 : 27700524
2022-10-13
用途: アクティのフロントガラス交換

フロントガラス交換のために2個買いました。それほど使う物ではありませんが1回使用でも充分満足しました。

対象商品 : 27700524
2022-04-07
用途: ガラス交換
製造業

クルマのフロントガラス交換にて使用。
しっかり押し付けながらレバーを引きましょう。
2個で十分がっちりガラスを持ち上げれます。
私は2人で左右から持ちやすいように、4個使用しました。

対象商品 : 27700524
2022-06-22
用途: 軽自動車フロントウインド交換
その他業種

値段が値段なので、半分ダメ元購入しましたが、この値段でこの性能、文句ありません!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする