曜日別特売

フレキシブルバキュームリフター

フレキシブルバキュームリフター - H&Hフレキシブルバキュームリフター - H&H
(1件のレビュー)

簡単取付け!
取っ手のない物の移動に!
スチール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。

質量(g)690耐荷重(kg)約50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×118×95内容量1個
注意
※表面にオイルやグリース油がついている物には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27700533VL-3
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27700533
2020-10-26
用途: エヴリワゴンのフロントガラスの交換時に使用
農・林・水産業

全く役に立ちませんでした。ガラスにしっかり押し付けて、レバーをロックしましたが全然密着せずに、直ぐにガラス面から外れてしまいました。試しに裏側からもやってみましたが、駄目でした。曲面ガラスでRがきついのかと思ってリアガラスでやってみましたが、同じく直ぐに外れてしまいました。手伝っていただいた人も同じでした。購入をお考えでしたら、他の評価の高い物をご検討ください。結果として吸盤部分に養生テープを沢山貼って只のグリップとして使用しました。とても残念な商品でした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする