曜日別特売

鋼製バキュームリフターPRO

鋼製バキュームリフターPRO - H&H鋼製バキュームリフターPRO - H&H
(2件のレビュー)

簡単取付け!
取っ手のない物の移動に!
チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。

質量(g)1610耐荷重(kg)約100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×150×97内容量1個
注意
※表面にオイルやグリース油がついている物には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27700549VL-6
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27700549
2023-06-28
用途: 土木作業

鋼製の構造なので強度と耐久性に期待している。今の所は満足している。

対象商品 : 27700549
2020-07-31
用途: 内装工事
建設業・工事業

安価で、強力長持ちです。もう、何個も購入しています。
ヘビーユーザーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする