CUSTOM KOBO
木柄ゴムハンマー
(1件のレビュー)
木製品など傷を付けたくない物に最適!
傷をつけたくない物に対してご使用ください
材質
ハンマー:ゴム、柄:柳
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27700673
CGH-05B
黒
0.5P
295×75×45
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌日出荷
27700689
CGK-10B
黒
1.0P
330×95×55
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
27700698
CGK-10W
白
1.0P
330×95×55
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください