trad
パワードライバー
手に優しく握りやすいクッショングリップ!
滑りにくい
手に優しい
力が入る
材質(グリップ)
PP・PVC
全長(mm)
200
グリップ径(Φmm)
41
材質(軸)
NCMV
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27701337
No.102
プラス
No.2
-
100
オープン
¥
299
¥329
(税込)
翌日出荷
27701346
No.112
マイナス
6mm
6
100
オープン
¥
299
¥329
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください