大口収納バッグ

大口収納バッグ - DBLTACT大口収納バッグ - DBLTACT

クイックアクセス!
大きく開き、出し入れがしやすい
ポケットの多さも出し入れしやすさの秘訣
大きく開きますので、出し入れがしやすい形状です。また、適度に仕切られた内ポケットがあり、よく使うツール等を差しておくと便利です。
ファスナー開閉式ですので、中身がこぼれ落ちないので細々したツールも安心して入れることができます。
たっぷり感の大容量サイズ。

質量(kg)1.29サイズL寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×515×305外寸法・幅(mm)515外寸法・高さ(mm)370外寸法・奥行(mm)305内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27704399DT-CB-L515×305×370
3,330
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする