H&H
ディスクペーパー
金属・木材の研磨、サビ取りに
寸法(mm)
100
ねじ径
M10 P=1.5
外径(Φmm)
100
取り付け工具
100mmディスクグラインダー
内容量
1パック(2枚)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27706587
D4-16
#16
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
27706596
D4-24
#24
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
27706605
D4-30
#30
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
27706614
D4-36
#36
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
8日以内出荷
27706623
D4-40
#40
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
8日以内出荷
27706639
D4-50
#50
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
27706648
D4-60
#60
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
27706657
D4-80
#80
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
27706666
D4-100
#100
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
27706675
D4-120
#120
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
27706684
D4-20
#20
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください