曜日別特売

フェルトバフ

フェルトバフ - H&H
(3件のレビュー)

刃物・貴金属などには研磨材を塗布して使用下さい。
両頭グラインダー用
貴金属、樹脂加工品の艶出しに。両頭グラインダーで使用可能。

外径(mm)150厚さ(mm)13~15穴径(mm)12.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27706693RFN-6
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27706693
2022-11-04
用途: 腕時計のケース磨き
修理工房やまもと卸売・小売業

違うバフを二種類使い、綺麗に仕上げることが出来ました。

対象商品 : 27706693
2020-09-09
用途: 鉱物アクセサリーの仕上げ研磨
鉱業

片面を両面粘着シートで回転円盤に貼り付け、酸化アルミナ#8000での仕上げ研磨用に使用している。厚さが14mm程あり、長持ちするのが利点ではあるが、フェルトの減り方(損耗)にムラが出てくるのでもう少し薄い方が使いやすいかもしれない。

対象商品 : 27706693
2020-05-19
用途: 研磨作業
製造業

両頭グラインダーにつけました。普通について使うことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする