Lifework(ライフワーク)
オフセット砥石 ゴールドファン
群を抜く研削性能と耐摩耗性5倍
特許製法による放熱効果
衝撃が少なく静か
アルミ・ステンレス・鉄工用
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
切削面:FAN・扇状
ウロコ型
砥材
GXA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
最高周速度(m/min)
4300
穴径(mm)
15
寸法(外径×厚さ)(mm)
106×4
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27706928
No.1
24
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
27706937
No.2
36
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
27706946
No.3
46
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください