フレキシブル砥石 ゴールドファン

フレキシブル砥石 ゴールドファン - Lifework(ライフワーク)フレキシブル砥石 ゴールドファン - Lifework(ライフワーク)フレキシブル砥石 ゴールドファン - Lifework(ライフワーク)

群を抜く研削性能と耐摩耗性5倍
特許製法よる放熱効果
衝撃が少なく静か
アルミ・ステンレス・鉄工用
柔らかなあたり
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
目づまりが少ない
ウロコ型

砥材GXA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
最高周速度(m/min)
寸法(外径×厚さ)(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27706955No.1160130004300106×415
オープン
299
329(税込)
翌日出荷
27706964No.1280130004300106×415
オープン
299
329(税込)
翌日出荷
27706973No.13120130004300106×415
オープン
299
329(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする