Lifework(ライフワーク)
オフセット砥石 グリーンウェーブ
群を抜く研削性能と耐摩耗性3倍
衝撃が少なく静か
特許製法による放熱効果
アルミ・ステンレス・鉄工用
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
切削面:WAVE・波状
波型・山2段
砥材
WAZ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
最高周速度(m/min)
4300
穴径(mm)
15
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(外径×厚さ)(mm)
穴径(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27706989
No.1
103×3/4.5
15
24
13000
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌日出荷
27706998
No.2
103×3/4.6
15
36
13000
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください