曜日別特売

切断砥石 ジュニアランナー(石材用)

切断砥石 ジュニアランナー(石材用) - Lifework(ライフワーク)切断砥石 ジュニアランナー(石材用) - Lifework(ライフワーク)
(2件のレビュー)

美しい切断面
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
建築用石材・コンクリート・スレート・タイル・レンガ・瓦・その他非鉄金属
特殊シルバーフィルム貼り

粒度46穴径(mm)15砥材GCX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27707025No.111個
オープン
239
263(税込)
翌日出荷
27707129No.111パック(10枚)
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27707025
2022-01-12
用途: コンクリートの水はけ改善
電気・ガス・熱供給・水道業

駐車場のコンクリートで、勾配が不十分なためいつも水が溜まってしまい、乾きの悪い部分があり、いつも困っていました。
本商品を購入し、水が抜ける溝を長さ30cm、深さ2cmほど削ったところ、水はけが改善されました。
ちょっとした作業に、リーズナブルで1枚から購入できるのは大変ありがたいです。

対象商品 : 27707025
2023-04-03
用途: コンクリート製用水路の漏水補修
農・林・水産業

コンクリート製用水路の継ぎ目から漏水するため、コーキング材でパテ埋めする前に継ぎ目を切削するために購入しました。
1つの継ぎ目あたり溝の長さが90cmほど。
2つ分の継ぎ目を切削すると砥石がすり減って使用できなくなります。
こういった切断砥石では、これくらいの耐久性が当たり前なのかもしれませんが、なにぶん初めての購入でしたので、ちょっと不満が残りました。
そのため、ダイヤモンドカッターを追加で購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする