Lifework(ライフワーク)
極薄型切断砥石 軽天
鋼管・形鋼・丸棒・異形鉄筋・ステンレスパイプ・アルミ製品・一般金属
補強ネット2枚入り
粒度
46
砥材
AX
最高周速度(m/min)
4800
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
穴径(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
寸法(外径×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27707138
#803103
1個
15
15000
106×1.0/1.2
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
27707165
#803108
1パック(3枚)
22
14400
125×1.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
27707174
#803107
1個
22
14400
125×1.5
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌日出荷
27707183
#803110
1パック(10枚)
15
15000
106×1.0/1.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください