フレキシブル砥石

フレキシブル砥石 - Lifework(ライフワーク)フレキシブル砥石 - Lifework(ライフワーク)フレキシブル砥石 - Lifework(ライフワーク)フレキシブル砥石 - Lifework(ライフワーク)フレキシブル砥石 - Lifework(ライフワーク)フレキシブル砥石 - Lifework(ライフワーク)

ノーパットのフレキシブル砥石
曲面の研削、面取り研磨用
補強ネット2枚入り
静音、研削焼けが少ない

硬度Q砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)100×2.5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
最高周速度(m/min)
寸法(外径×厚さ)(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27707199FB-346130004300100×2.515
オープン
279
307(税込)
翌日出荷
27707208FB-460130004300100×2.515
オープン
279
307(税込)
翌日出荷
27707217FB-580130004300100×2.515
オープン
279
307(税込)
翌日出荷
27707226FB-6100130004300100×2.515
オープン
279
307(税込)
翌日出荷
27707269FB-236130004300100×2.515
オープン
279
307(税込)
翌日出荷
27707314FB-7120130004300100×2.515
オープン
279
307(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする