Lifework(ライフワーク)
オフセット砥石(鉄工・ステン用)
一般鋼・ステンレス材などのビート取り・バリ取り・面取りに
適合材
鉄
粒度
36
砥材
WA
硬度
P
最高周速度(m/min)
4300
穴径(mm)
15
寸法(外径×厚さ)(mm)
180×6
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(外径×厚さ)(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27707235
OF-12
180×6
15
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください