Lifework(ライフワーク)
オフセット砥石(一般鋼・ステン・アルミ用)
波型形状により豪快な削り
目づまりがほとんどなく作業時間が短縮
波型・山3段
穴径(mm)
15
砥材
AZ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
硬度
P
最高周速度(m/min)
4300
適合材
アルミ
寸法(外径×厚さ)(mm)
100×4/5.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27707244
OF-21
24
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
27707253
OF-22
36
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください