Lifework(ライフワーク)
オフセット砥石(鉄工・ステン用)
一般鋼・ステンレス材などのビート取り・バリ取り・面取りに
砥材
WA
硬度
P
最高周速度(m/min)
4300
穴径(mm)
15
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(外径×厚さ)(mm)
穴径(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27707287
OF-1
100×6
15
24
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌日出荷
27707296
OF-2
100×6
15
36
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌日出荷
27707305
OF-11
180×6
15
24
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください