オフセット砥石(石材用)

オフセット砥石(石材用) - Lifework(ライフワーク)オフセット砥石(石材用) - Lifework(ライフワーク)

砥材GCを使っているので切れ味・持ちがよいです。
バリ取り・粗研削

適合材石材砥材GC硬度P最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)100×6内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(外径×厚さ)(mm)
穴径(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27707323OG-1100×6152413000
オープン
299
329(税込)
当日出荷
27707339OG-2100×6153613000
オープン
299
329(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする