曜日別特売

軸付砥石WA(円筒型)

軸付砥石WA(円筒型) - H&H

ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用

円筒型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
粒度
軸径(Φmm)
砥石直径(mm)
砥石長(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27707348WA-01H-#803310
オープン369
369
406(税込)
翌日出荷
27707357WA-02H-#803313
オープン409
409
450(税込)
翌日出荷
27707366WA-03H-#803410
オープン369
369
406(税込)
翌日出荷
27707375WA-04H-#803413
オープン369
369
406(税込)
翌日出荷
27707384WA-05H-#603510
オープン319
319
351(税込)
翌日出荷
27707393WA-06H-#603513
オープン319
319
351(税込)
翌日出荷
27707409WA-07H-#603610
オープン319
319
351(税込)
翌日出荷
27707418WA-08H-#606613
オープン319
319
351(税込)
翌日出荷
27707427WA-09H-#603813
オープン289
289
318(税込)
翌日出荷
27707436WA-10H-#6031013
オープン289
289
318(税込)
翌日出荷
27707445WA-11H-#6061013
オープン319
319
351(税込)
8日以内出荷
27707454WA-12H-#6061019
オープン369
369
406(税込)
翌日出荷
27707463WA-13H-#6031313
オープン349
349
384(税込)
当日出荷
27707479WA-14H-#6061316
オープン319
319
351(税込)
翌日出荷
27707488WA-15H-#6061325
オープン369
369
406(税込)
翌日出荷
27707497WA-16H-#6061616
オープン409
409
450(税込)
翌日出荷
27707506WA-17H-#6061625
オープン379
379
417(税込)
翌日出荷
27707515WA-18H-#6061632
オープン409
409
450(税込)
翌日出荷
27707524WA-19H-#6061919
オープン369
369
406(税込)
翌日出荷
27707533WA-20H-#6061925
オープン409
409
450(税込)
翌日出荷
27707549WA-21H-#6061938
オープン389
389
428(税込)
翌日出荷
27707558WA-22H-#6062525
オープン419
419
461(税込)
翌日出荷
27707567WA-23H-#6062538
オープン529
529
582(税込)
翌日出荷
27707576WA-24H-#6063232
オープン519
519
571(税込)
翌日出荷
27707585WA-25H-#6065025
オープン769
769
846(税込)
当日出荷
38515517WA-11H【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)#6061013
オープン319
99
アウトレット
109(税込)
当日出荷
返品不可
残り83点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする