H&H
軸付砥石WA(平型)
ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
粒度
#60
形
平型
取り付け工具
電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
砥石直径(mm)
砥石長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27707594
WA-26H
3
25
3
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
27707603
WA-27H
6
32
10
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください