H&H
軸付砥石WA(ソロバン型)
ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
軸径(Φmm)
6
粒度
#60
形
ソロバン型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
29800
取り付け工具
電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
砥石長(mm)
8
砥石直径(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27707619
WA-28H
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください