H&H
軸付砥石WA(傘型)
ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
粒度
#60
形
傘型
取り付け工具
電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
砥石直径(mm)
砥石長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27707646
WA-31H
3
13
25
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌日出荷
27707655
WA-32H
6
19
28
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
27707664
WA-33H
6
19
38
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
27707673
WA-34H
6
25
50
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌日出荷
27707689
WA-35H
6
32
32
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください