H&H
軸付砥石WA(砲弾型)
ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
粒度
#60
形
砲弾型
取り付け工具
電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
砥石直径(mm)
砥石長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27707698
WA-36H
3
13
19
33500
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
27707707
WA-37H
6
16
32
47000
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌日出荷
27707716
WA-38H
6
19
38
25600
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
27707725
WA-39H
6
25
50
13600
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください