曜日別特売

軸付砥石GC(円筒型)

軸付砥石GC(円筒型) - H&H軸付砥石GC(円筒型) - H&H軸付砥石GC(円筒型) - H&H軸付砥石GC(円筒型) - H&H軸付砥石GC(円筒型) - H&H軸付砥石GC(円筒型) - H&H軸付砥石GC(円筒型) - H&H軸付砥石GC(円筒型) - H&H

石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用

粒度#80円筒型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー内容量1個
全12種類を絞り込む
軸径(Φmm)
砥石直径(mm)
砥石長(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
砥石直径(mm)
砥石長(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27707743GC-01H3313105000
オープン
379
417(税込)
翌日出荷
27707759GC-02H6613102000
オープン
409
450(税込)
翌日出荷
27707768GC-03H6101345600
オープン
399
439(税込)
翌日出荷
27707777GC-04H3131336000
オープン
309
340(税込)
翌日出荷
27707786GC-05H6131669600
オープン
419
461(税込)
翌日出荷
27707795GC-06H6162538000
オープン
439
483(税込)
翌日出荷
27707804GC-07H6163233600
オープン
429
472(税込)
翌日出荷
27707813GC-08H6192534400
オープン
449
494(税込)
翌日出荷
27707829GC-09H6193825600
オープン
519
571(税込)
翌日出荷
27707838GC-10H6252525600
オープン
499
549(税込)
8日以内出荷
27707847GC-11H6323219600
オープン
639
703(税込)
翌日出荷
27707856GC-12H6502512800
オープン
999
1,099(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする