H&H
軸付砥石GC(三角型)
石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
軸径(Φmm)
3
粒度
#80
形
三角型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
42000
取り付け工具
電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
砥石長(mm)
16
砥石直径(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27707865
GC-13H
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください