H&H
軸付砥石GC(傘型)
石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
粒度
#80
形
傘型
取り付け工具
電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
砥石直径(mm)
砥石長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27707874
GC-14H
3
13
25
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
27707883
GC-15H
6
19
28
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
27707899
GC-16H
6
19
38
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください