六角軸フラップホイール

六角軸フラップホイール - H&H六角軸フラップホイール - H&H六角軸フラップホイール - H&H六角軸フラップホイール - H&H六角軸フラップホイール - H&H六角軸フラップホイール - H&H六角軸フラップホイール - H&H六角軸フラップホイール - H&H
(1件のレビュー)

木工研磨、金属の表面研磨、金属パイプの研磨、錆び落とし、塗装はがしに適度な弾性で加工面をなめらかに磨きます。

最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材木工ホイール幅(mm)25内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
軸径(Φmm)
ホイール直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27707944F30A-H#606.3530
オープン
749
824(税込)
翌日出荷
27707953F30C-H#1206.3530
オープン
749
824(税込)
翌日出荷
27707969F40A-H#606.3540
オープン
859
945(税込)
翌日出荷
27707978F40C-H#1206.3540
オープン
859
945(税込)
翌日出荷
27707987F50A-H#606.3550
オープン
969
1,066(税込)
翌日出荷
27707996F50C-H#1206.3550
オープン
919
1,011(税込)
翌日出荷
27708005F60A-H#606.3560
オープン
999
1,099(税込)
翌日出荷
27708014F60C-H#1206.3560
オープン
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
27708023F80A-H#606.3580
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
27708039F80C-H#1206.3580
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-14
用途: ブレーキキャリパーの清掃に
個人のお客様

ブレーキキャリパーの固着の主な原因になる
ダストブーツとピストンシールの間のキャリパー側
のサビを効率良く落とす手段は無いかと考察して
購入しました。本来ならシャフトが長いタイプを
使用出来れば良いのですが中々、良い物が無く
有っても専用性の為か高価でして
六角シャフトの延長を買いプラスで当製品を
取り付ける手段を取りました。
以前は布ヤスリで地道にコソコソと研磨して
いましたが効率は上がりました。
清掃感は細かい仕上げは手作業を要求されますが
価格を考えれば大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする