H&H
六角軸ホイールブラシ(鋼線)
サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
軸径(Φmm)
6.35六角軸(インパクト対応軸)
材質
鋼線
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27708057
BWW-38
38
3800
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
27708066
BWW-50
50
3800
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
27708075
BWW-75
75
3000
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
27708084
BWW-100
100
3000
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください