H&H
六角軸ホイールブラシ(ステンレス線)
バリ取り、ステンレスの研磨、高温状態での各種研磨作業用
軸径(Φmm)
6.35六角軸(インパクト対応軸)
材質
ステンレス線
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27708093
BWS-38
38
3800
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
27708109
BWS-50
50
3800
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
27708118
BWS-75
75
3000
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください