H&H
六角軸筒型ブラシ(鋼線)
サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
軸径(Φmm)
6.35
材質
鋼線
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
寸法(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27708233
BEW-15
6.35
15
3800
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
27708249
BEW-20
6.35
20
3000
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください