H&H
六角軸筒型ブラシ(真鍮線)
真鍮・銅の研磨、木工製品の木目出し、合金製品の研磨仕上げ用
軸径(Φmm)
6.35
材質
真鍮線
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27708276
BEB-15
15
3800
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
27708285
BEB-20
20
3000
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください