BURFLEX
超硬ロータリーバー(円錐砲弾型)
各種金属の切削加工に
頭部形状
円錐砲弾型
適合材
ステンレス鋼、鋳鉄・鉄(硬度60Rc以下)、ニッケル鋼、チタニュウム鋼、銅、グラスファイバーなど
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭部径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
頭部長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27708328
TG-0307
2.85
3
頭部:TC-H10F、シャンク部:TC-H10F
7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
27708337
TG-0613
6.35
3
頭部:TC-K2、シャンク部:AISI8740
12.7
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
27708346
TG-1019
9.53
6
頭部:TC-K2、シャンク部:AISI8740
19
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください