ダイヤモンドロータリーバー(円筒先丸型)

ダイヤモンドロータリーバー(円筒先丸型) - H&Hダイヤモンドロータリーバー(円筒先丸型) - H&Hダイヤモンドロータリーバー(円筒先丸型) - H&Hダイヤモンドロータリーバー(円筒先丸型) - H&Hダイヤモンドロータリーバー(円筒先丸型) - H&H

この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました!
精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。

形状円筒先丸型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
頭部径(Φmm)
軸径(Φmm)
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27708486C3-0207237
オープン
389
428(税込)
当日出荷
27708495C3-0307337
オープン
419
461(税込)
翌日出荷
27708504C3-04104310
オープン
459
505(税込)
翌日出荷
27708513C3-05105310
オープン
469
516(税込)
翌日出荷
27708644C6-08158315
オープン
889
978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする