曜日別特売

半練コンパウント(プラスチック用)

半練コンパウント(プラスチック用) - H&H
(3件のレビュー)

半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。
手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能
水溶性・微香性
プラスチック製品や塗装面の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用

用途車のボディ・浴槽・家具の塗装面・ヘルメット・スノーボード・電話機の樹脂部分など粒度#15000成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27709098G100P
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27709098
2023-04-04
用途: プラスチックレンズの汚れ落とし
OSドラッグ卸売・小売業

車のテールレンズのクスミが綺麗に無くなりました。今後も使いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 27709098
2019-09-12
用途: ヘッドライトの黄ばみ除去用
オートプロジェクト京都自動車・二輪車・自転車関連業

購入するまで#3000ぐらいと思って購入しましたが、#15000ということを知りました。相当細かいので安心してスポンジバフでの「鏡面仕上げ用」として使えます。

対象商品 : 27709098
2020-07-18
用途: プラスチックレンズとかDVDの傷が消えるかと思って
天馬屋

結果はプラスチックレンズの目で確認できるぐらいの傷は手磨きで消えず、DVDではディスクOOO修正機で使うとワックス分かがこびり付いて傷は消えず、タミヤのコンパウンドの方が良かった。物は適所適用で、これは「プラスチック用」となってるが、プラスチックのどんな物に使えばいいのだろうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする